Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. 35° RSP-150mm M5 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,22 €/ Stückexkl. MwSt

46,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm