56,57 €/ Stückexkl. MwSt
67,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Typ | Short Machine Tap |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | M24x2 |
Gewindegröße | 24 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS-G |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Kurzes Gewinde | Nein |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schneidenlänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |
Durchmesser | 18 mm |
Toleranz | ISO2 (6H) |
Bohrlochdurchmesser | 22 mm |
Ausführung Gewindefase | Form D |
Linksgewinde | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |