Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kurzer Maschinengewindebohrer, metrisch fein Gewinde, M10x1,25, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,58 €/ Stückexkl. MwSt

16,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Typ
Short Machine Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M10x1,25
Gewindegröße
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-G
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
24 mm
Schneidenlänge
24 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm
Durchmesser
7 mm
Toleranz
ISO2 (6H)
Bohrlochdurchmesser
8.8 mm
Ausführung Gewindefase
Form D
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein