36,58 €/ Stückexkl. MwSt
43,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.8 mm |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 71 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Schneidenlänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Quadratischer Kopf | 3.8 mm |