Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kombi-Gewindebohrer BSW 1/2 HSS-E

  • ERIKS:12504883
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,65 €/ Stückexkl. MwSt

85,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
Material
HSS-co
Gesamtlänge
115 mm
Gewindelänge
35 mm
Schneidenlänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm