Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kombi-Bits UNF 1/4 HSS-G

  • ERIKS:12504683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,63 €/ Stückexkl. MwSt

26,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
Material
HSS
Gesamtlänge
44 mm
Quadratischer Kopf
6.35 mm