8,48 €/ Stückexkl. MwSt
10,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 28 in |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 50 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |