Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M7 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,29 €/ Stückexkl. MwSt

9,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm