Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M18x1,5 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,34 €/ Stückexkl. MwSt

44,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm