Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider BSF 1/4 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,48 €/ Stückexkl. MwSt

10,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
26 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm