92,96 €/ Stückexkl. MwSt
110,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 30 |
Gewindesteigung Innengewinde | 3.5 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 56 mm |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |