Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Mittelschneider M1,4 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,45 €/ Stückexkl. MwSt

14,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
1.4
Gewindesteigung Innengewinde
0.3 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
32 mm
Gewindelänge
7 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm