127,09 €/ Stückexkl. MwSt
151,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 1.1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 150 mm |
Gewindelänge | 63 mm |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Quadratischer Kopf | 24 mm |