644,88 €/ Stückexkl. MwSt
767,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Tr |
Gewindegröße | 24 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 5 in |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 190 mm |
Gewindelänge | 65 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |