Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider PG 13,5 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,06 €/ Stückexkl. MwSt

65,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
PG
Gewindegröße
13.5 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm