Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M6x0,75 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,07 €/ Stückexkl. MwSt

14,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm