Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M65x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

695,79 €/ Stückexkl. MwSt

827,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
65
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
34 mm
Schaftdurchmesser
50 mm
Quadratischer Kopf
39 mm