282,84 €/ Stückexkl. MwSt
336,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 50 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Quadratischer Kopf | 29 mm |