Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M33x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,03 €/ Stückexkl. MwSt

136,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
33
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm