Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M18x1,25 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,43 €/ Stückexkl. MwSt

38,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm