Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider G 1' HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12501002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,47 €/ Stückexkl. MwSt

73,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm