Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,63 €/ Stückexkl. MwSt

26,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm