28,28 €/ Stückexkl. MwSt
33,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 352 left |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 50 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |