Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M52 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

888,12 €/ Stückexkl. MwSt

1.056,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
52
Gewindesteigung Innengewinde
5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
75 mm
Schaftdurchmesser
40 mm
Quadratischer Kopf
32 mm