Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M20 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504399
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,82 €/ Stückexkl. MwSt

172,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm