Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M16 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,08 €/ Stückexkl. MwSt

108,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm