Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz BSW 5/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,28 €/ Stückexkl. MwSt

84,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm