Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz UNF nr. 10 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,97 €/ Stückexkl. MwSt

20,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
NR.10
Gewindesteigung Innengewinde
32 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm