Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz UNF 3/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,12 €/ Stückexkl. MwSt

25,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm