Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M55x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

840,98 €/ Stückexkl. MwSt

1.000,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
55
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
40 mm
Quadratischer Kopf
32 mm