27,15 €/ Stückexkl. MwSt
32,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 3 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.35 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 40 mm |
Gewindelänge | 9 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |