Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M16x1,5 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,87 €/ Stückexkl. MwSt

77,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm