Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M16x1,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,20 €/ Stückexkl. MwSt

70,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm