Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M10x1,0 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12501141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,82 €/ Stückexkl. MwSt

42,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm