Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz G 1.1/2 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12501012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

362,04 €/ Stückexkl. MwSt

430,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm