Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindeb. Plug M19x2,5 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,23 €/ Stückexkl. MwSt

34,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
19
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm