Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindeb. 3-tlg. Satz konisch M42 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

520,43 €/ Stückexkl. MwSt

619,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
42
Gewindesteigung Innengewinde
4.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
63 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm