Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Grünring-Masch.Gewindeb. Form B M3 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,92 €/ Stückexkl. MwSt

21,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm