Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Grünring-Masch.Gewindeb. 39° RSP M8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,15 €/ Stückexkl. MwSt

32,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm