21,12 €/ Stückexkl. MwSt
25,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 9/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 28 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |