Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D PG 21 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12504563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,39 €/ Stückexkl. MwSt

188,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
PG
Gewindegröße
21 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm