Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D G 3/4 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12504546
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,51 €/ Stückexkl. MwSt

45,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm