Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form C W 28,8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

362,04 €/ Stückexkl. MwSt

430,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
28.8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm