Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form C bspt 3/4 HSS-G

  • ERIKS:12504530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,77 €/ Stückexkl. MwSt

67,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSPT
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
33 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm