19,45 €/ Stückexkl. MwSt
23,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | BSPT |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 19 in |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |