Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M4 HSS-G ISO 529 (80530)

  • ERIKS:12505175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,73 €/ Stückexkl. MwSt

9,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
53 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Quadratischer Kopf
3.15 mm