Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M24 HSS-G ISO 529 (80574)

  • ERIKS:12505186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,65 €/ Stückexkl. MwSt

85,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
130 mm
Gewindelänge
45 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14 mm