Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B-AZ M3 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12506364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,15 €/ Stückexkl. MwSt

16,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm