Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer 35° RSP M6 HSS-G ISO 529 (80738)

  • ERIKS:12505195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,37 €/ Stückexkl. MwSt

12,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
66 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6.3 mm
Quadratischer Kopf
5 mm