Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer 35° RSP M10 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,97 €/ Stückexkl. MwSt

20,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm